パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の ハンドル式スライサー
竜巻チョッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258795
品番
C-469
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
容器:ポリスチレン(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱90度、耐冷-20度)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた軸:POM樹脂(耐熱90度、耐冷-20度)、カッター部:ポリエチレン(耐熱90度、耐冷-20度)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱70度、耐冷-20度)、金属部:ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
203
寸法(外径×高さ)(mm)
125×95