パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
グリッパー 両面ふわふわ大根おろし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258856
品番
C-470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、おろし部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×110×60