パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
グリッパー 両面しりしり千切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258874
品番
C-471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×110×60