画像準備中

シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質保護管:SUS316 注文コード12259978 品番1HKF512
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は材質など132種類から選べます 他の種類を見る
材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 長さL(mm)200 JISクラス素線階級:JISクラス2 管径Φ0.15 補償導線2m付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする