パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ホームフェスタ 仕切りプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12262243
品番
D-625
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)
形状
丸皿
質量(g)
336
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×310×35
柄
パーティー
表面仕上げ
ウレタン塗装