リレー

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合PIAGGIO BEVERLY 注文コード12266786 品番S410480402001
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合など31種類から選べます 他の種類を見る

Athena スターターリレーは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を実現するためにAthena社内で設計・開発され厳格にテストされており、OEM基準に適合した安全で迅速かつ信頼性の高いエンジン始動を行います。純銅接点、耐熱絶縁体、耐久性に優れた耐衝撃プラスチックハウジングなどの高品質素材により厳しい環境でも最適なパフォーマンスを発揮します。リレーの設計には、スターターモーターへの安定した効率的な電流伝送を提供するスイッチングメカニズムが採用されており、エネルギー損失を最小限に抑え、過熱のリスクを軽減することにより始動システムの全体的な信頼性と安全性が向上します。Athena スターターリレーには車両の元の配線と互換性のあるコネクターが付属しております。

適合PIAGGIO BEVERLY 番号【OEM】#640692/#582906/#582690/#1D001783/#1D001697R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
セルの始動が少し良くなりました
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

純正と違ってスペアヒューズを刺す場所はありませんが、ポン付で使えました
動作は全く問題ありませんでした
発注してから1ヶ月チョイかかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする