ブレーキペダルデプレッサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12271765 品番TRF2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 全長(mm)約800 質量(g)835
取扱説明書:(1.53MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12271765 TRF2597 12272386 TRF2597 ブレーキペダルデプレッサー BIG RED ブレーキペダルデプレッサー BIG RED 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12272386
2025-07-21
用途:
ブレーキキャリパーやホイールシリンダーのオーバーホール
片山車輛 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用しました。これを使うとフルードがほぼ漏れないので、ブリーダーキャップを配管に突っ込むみたいな漏れ対策が必要なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする