曜日別特売
SK-3000 ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品] 12271817

SK-3000 ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品] 12271817
SK-3000 ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品] 12271817

ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12271817品番SK-3000
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする