REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の バッテリー関連
REX(レックス)[自動車用品]の ジャンプスターター/ポータブル電源
ブースターパック24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12271869
品番
ES-9800
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
付属品
充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
適合
目安:DC24V
質量(kg)
13
電流(A)
クランキング:250
ケーブル長(m)
クランプケーブル:1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×400
排気量(cc)
5000まで
ピーク電流(A)
600
取扱説明書:
(1.85MB)