USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276130 品番USB-CVU3HD7
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。
2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)
本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)
本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。
※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4 電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。 最大接続台数4台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする