キーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277591 品番SKB-WL40ASETBK
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キーボード特長
標準日本語配列のスタンダードキーボード。
しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。
Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※
余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。
矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。
良く使うスペースキーを大型化。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
マウス特長
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
レシーバーはマウス本体に収納できます。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする