ビデオウォールコントローラ_4K対応_4画面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277627 品番VGA-PHD4VWC
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。
一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。
USB Type-C接続に対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。
パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。
ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。
入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。
画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能。
入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mステレオミニの音声出力が可能です。
画面の180度回転にも対応。

仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンDisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:Type-C,HDMI●対応出力信号:HDMI●データレート(最大):18Gbit/s インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1、 USB Type-Cメス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4音声出力:Toslink×1、、3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用:IRジャック×1、 最大解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数4台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする