HDMI切替器_4K対応_手元ON/OFF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277636 品番SW-KVM2WHUUS
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能

仕様●対応機種(キーボード):USBキーボード●対応機種(マウス):USBマウス5●対応機種(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●主な対応解像度:4096×2160(60/50/30/25/24Hz●対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。●対応OS Windows:11,10 対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする