MCCD-1010WS-4 カメラ4台セット 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 マリンテック 12281581 MCCD-1010WS-4 カメラ4台セット 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 マリンテック 12281581 MCCD-1010WS-4 カメラ4台セット 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 マリンテック 12281581 MCCD-1010WS-4 カメラ4台セット 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 マリンテック 12281581

10.1インチモニターカメラセット 防水仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12281581 品番MCCD-1010WS-4 カメラ4台セット
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
防水等級IP69K
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
接続ケーブル20m付き
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
電源はDC12-32V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
ワイヤレスリモコン付き
モニター表示言語、日本語選択可
防水カメラ4台(ECW-21)付き
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可
MCCD-700WSとは姉妹品
2025年モデル

セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする