バッテリーチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12285798 品番BCS530-35H25E
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
2Pバッテリー・充電器付属

モーターDCブラシレスモーター スロットル方式ロックアウト付トリガー ガイドバー種類ハードノーズバー チェーン形式25AP76E バッテリー2Pバッテリー(付属)、50Vリチウムイオンバッテリー2P(推奨) オイルタンク(L)0.37 乾燥質量(kg)2.9 付属品2Pバッテリー、充電器 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262 振動3軸合成値(m/s2)2.9 1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm) ガイドバー長さ(mm)350 仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
注意
※「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況によって変動します。
※振動値はISO22867:2004に基づき測定された3軸合成値です。(本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする