ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の PCアクセサリー
ジョー・プリンス竹下の OAタップ/電源タップ
ジョー・プリンス竹下の タップアクセサリ
電源タップ固定クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287837
品番
PT-182
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電源タップ用クランプです。
タップホルダー部は伸縮式です。
背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
仕上
白色
適合幅(mm)
電源タップ:40〜60
適合厚さ(mm)
天板:最大50
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
電源タップの固定
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。