※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2S-W15 1M【ワケあり】 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 12288047 E2S-W15 1M【ワケあり】 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 12288047

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1.6±15% コード長さ(m)1 注文コード12288047 品番E2S-W15 1M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2901,590
この商品は検出距離・コード・コード長さなど29種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85(ただし氷結、結露しないこと)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 シールド形状非シールド センサ形状角形 コード長さ(m)1 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出面上面 検出距離(mm)1.6±15% 付属品取付け金具 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線式 PNP 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄12×12×1 材質(ケース)ポリアリレート 制御出力開閉容量:PNPオープンコレクタ出力50mA以下(DC30V以下)、残留電圧:1V以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 消費電流(mA)13以下(DC24V時、無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時:35〜90、保存時:35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.2 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1k以上 温度の影響-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 動作モードNO 表示灯動作表示(橙色) 応差検出距離の10%以下 出力形式PNP 耐電圧(V)AC1000 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする