三高
三高の マグネット用品
三高の 磁選機器
三高の 鉄粉/鉄片回収用品
ハンドマグネット吸着器 釘拾い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12288538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途
釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。
寸法(mm)
吸着面:115×52
全長(mm)
730
質量(g)
635
吸着力(kg)
5