SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B〜)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
12288552
品番
CBA2B40-175-HL
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ストロークA
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード