ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの おむつ/トイレ用品
ペットアイの トイレ砂
システムトイレ用 紙で作った消臭・抗菌チップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4L)
注文コード
12293105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
独自製法によるはっ水効果
消臭、抗菌
簡単廃棄
原材料
紙、木粉、撥水剤、クエン酸、抗菌剤
奥行(mm)
50
高さ(mm)
280
質量(g)
2000
幅(mm)
210
容量(L)
4