BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビット
BOSCH(ボッシュ)の プラスビット
ドライバービットPH2 3p
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
12293534
品番
2607001511
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
耐久性に優れたビットです。
質量(g)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.35×25×6.35
入数
3本
先端形状
(+)PH2
全長(mm)
25
六角軸シャンク径
6.35mm
用途
GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。
先端サイズ
PH2