ドライバービットPH2 10p

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード12293550 品番2607001512
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れたビットです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35 先端形状(+)PH2 質量(g)55 全長(mm)25 六角軸シャンク径6.35mm 入数10本 用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。 先端サイズPH2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする