BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビット
BOSCH(ボッシュ)の プラスビット
ドライバービットPH2 145mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293568
品番
2608522068
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.35×145×6.35
先端形状
(+)PH2
六角軸シャンク径
6.35mm
全長(mm)
145
用途
GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。
先端サイズ
PH2