曜日別特売
4979874296658 クローム金折 内折 八幡ねじ 12294819

4979874296658 クローム金折 内折 八幡ねじ 12294819
4979874296658 クローム金折 内折 八幡ねじ 12294819

クローム金折 内折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚1.6(mm)
内容量1個注文コード12294819品番4979874296658
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)アウトレット
¥34980

材質は鉄でクロームめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
こだわりのあるめっき仕上げで装飾性が高くなっています。

用途
補強金物、家具の転倒防止用などに使用します。
板厚(mm)1.6穴数6寸法(mm)65×65穴径(Φmm)3.5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする