八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
両面補助金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12297278
品番
4979874034984
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でユニクロめっきです。
板厚(mm)
4
寸法(mm)
200
穴径(Φmm)
5.2、(長穴)19×10
穴数
2、(長穴)2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません