トラッキングゲージ測定バー固定式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12302476 品番KM-3000N
参考基準価格(税別)¥76,160 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。
ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用
ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます
3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能

測定範囲(cm)4〜302 質量(kg)2.94 材質ゲージ本体:アルミ材 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1250×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする