スピード苗トレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12303868 品番638173
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一人でも手軽に苗の植え付けができる、特許技術の苗植え専用トレー。
スピード苗トレーは、ハンドプランター(別売)と併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。
特許技術の肩ひもにより、重さを分散させ、バランスを保たせる効果があります。
三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。
歩行や座ったままでもバランスを保ち、どんな姿勢でも快適な作業が可能です。

用途軽く肩にかけて腰が伸ばせる、一人でも手軽に苗の植え付けができる専用苗トレー。 材質本体:PP●支持台:ステンレス 質量(g)970 寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:580×290 機能本体:排水穴、苗ポート滑り止仕切り●連結支持台:紐ズレ防止クリップ●三角錐肩紐:体型に合わせて調節可能 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×320×30(バンド取付金具含む50)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする