色器具:白取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用材質(本体)アルミ型材タイプ縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.7ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×873×32色温度(K)3500材質(カバー)アルマイトカバー:アクリル光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.2光源寿命40000時間容量(VA)10連結数最大36台まで色(カバー)乳白(マット)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1050調光の可否可能(5%~100%)/LED専用調光器(別売)