曜日別特売
DSY-5471YWG LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309047

LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)12.6
内容量1台注文コード12309047品番DSY-5471YWG
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
器具:白取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用材質(本体)アルミ型材タイプ縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)12.6ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×1154×32色温度(K)2700材質(カバー)アルマイトカバー:アクリル光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)13連結数最大36台まで色(カバー)乳白(マット)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1260調光の可否可能(5%~100%)/LED専用調光器(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする