バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309608 品番BCP-3K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付簡単なコンパクト充電ポスト
ケーブル付き
防水タイプの大型ターミナルキャップ付き
接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き
緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き
取り付けに必要なツール付属

仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ 材質【取付ベース】アルミ製 ケーブル長(m)1.2 接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒 定格電流(V)250 スタッド真鍮製 最大DC電圧(V)48 スタッド径20mm・3/8inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする