両面ダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310308 品番#400/#1000
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使い分けのできる便利な両面タイプです。
電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。
両面使える2役タイプです。
ハンドル部の先にストッパーが付いているので、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減しました。

用途刃物研ぎ・金属・セラミック・ガラスなどの研削研磨。 材質台:鉄、表面:ダイヤモンドパウダー 粒度荒研ぎ400/仕上げ研ぎ1000 タイプすべり止めマット付
注意
※水をかけながら研いでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※使用後は水につけてブラシ等で研磨粉を取り除いて下さい。
※水分を完全に取り、乾燥した場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする