SK11
SK11の 料理道具
SK11の 包丁・ナイフ・砥石
SK11の 砥石・包丁差し
家庭用台付砥石 中仕上げ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12310326
品番
#1000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。
中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途
一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質
砥材:溶融アルミナ質
粒度
1000
寸法(mm)
175×55×16
タイプ
中仕上げ用
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。