マグタックテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310378 品番MT-1
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アイデア次第で用途が広がる、ハサミで切れる磁石です。
磁石と粘着剤の両面が使える便利なテープです。
必要に応じてハサミやカッターナイフで自由自在に切れます。
粘着剤付きですので、木、紙、プラスチック、金属、布等にも貼って使えます。

用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。 仕様粘着剤付 材質軟質プラスチックマグネット製 テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)1.2 テープ長さ(mm)500
注意
※時計、精密機器等には近づけないでください。
※磁気を嫌う所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする