SK11
SK11の ヘッドライト
SK11の ヘッドライト本体
充電式LEDキャップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12310929
品番
SLH-003
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
充電式のLEDキャップライトです。
最大250lmで暗所を照らします。
用途
暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
仕様
電池残量低下警告機能付
充電時間
約2.5時間(USBタイプC充電)
使用電池
リチウムイオン蓄電池480mAh
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)
点灯時間
2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)
電球の種類
LED