SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ 4MXH14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312259
品番
AB-14
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ホースニップルで直接接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/2(PT1/2)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材