軽量柄杓 パイプ柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12315671 品番 600mm
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。
メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。
すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。
パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。
バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。

用途材料のすくいだし。 材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ 径(Φmm)すくい部:160 柄長さ(mm)600 材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。使用時は必ず手袋を着用してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※目盛線は目安です。精度を要する計量にはご使用いただけません。
※すくい部は樹脂製です。強い衝撃などを与えると割れる恐れがあります。
※直射日光が当たる場所に長期間保管されますと、樹脂が劣化する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする