SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド片側フック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
約18
注文コード
12316249
品番
GBSF30CM
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途
軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質
ゴム,金属
幅(mm)
約18
長さ(cm)
約30
フック
片側コの字金具
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。