SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)の 記録メディア・メモリー
SanDisk(サンディスク)の マイクロSDカード
SanDisk(サンディスク)の マイクロSDXC
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12316704
品番
SDSQXAH-064G-GN6MN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
読取速度(MB/s)
170
書込速度(MB/s)
80
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。