microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12316729 品番SDSQXAV-256G-GN6MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。

容量(GB)256 読取速度(MB/s)190 書込速度(MB/s)130 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12316729 SDSQXAV-256G-GN6MN 62763287 SDSQQNR-256G-GN6IA 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク) 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク) 1枚 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12316729
2025-02-05
用途:
防犯カメラ
青木電気株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

防犯カメラのデータ管理用として使用。とても安くて良い。また購入したいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする