microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12316774 品番SDSQXCD-256G-GN6MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。

容量(GB)256 書込速度(MB/s)140 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12316774
2023-04-20
用途:
SIMフリースマホ用
製造業

最近、粗悪(偽物)なSDカードを使用した結果スマホに不具合が生じたケースを目の当たりにしました。
このカードは並行輸入品で安価なので不安感が在りましたが日本メーカー製のスマホやゲーム機では問題無く動いております。ただ、サンディスク様の汎用的なカードと比較した結果、読込み速度、書込み速度についてはあまり実感は感じられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする