曜日別特売
HJ-30 ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320406

HJ-30 ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320406
HJ-30 ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320406

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12320406品番HJ-30
参考基準価格(税別)¥20,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。

材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする