三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320415
品番
HJ-8
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)
0.03
タイプ
HJ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
寸法L(mm)
36
寸法D(Φmm)
15
寸法e(mm)
5
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
8(H7)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
13
寸法P(Φmm)
3.5(H8/m6)