ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-25GX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320607 品番S-25GX
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプS-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)581(0/-F) 寸法A(mm)25.6 寸法F(mm)140(スライド量) 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)215 寸法l(mm)29 寸法L2(mm)8×50 寸法L3(mm)229 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)54 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする