三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-616
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12322576
品番
FPA-616
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプ
FPA
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
38
寸法B(mm)
13
寸法d(Φmm)
16(H7)
寸法N(mm)
11
取付ねじ
M5×15L
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
締付ねじ
M5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方