ベストカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 12324420 品番 BB10
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。

内容量(mL)500 タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量 質量(g)597 オレンジ 用途綿・麻・レーヨンの染色
注意
※Tシャツ約16枚分(布約2.1kg)。染色条件は80℃以上30分。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする