曜日別特売
HB-6145 オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応ガラス蓋付フライパン パール金属 12330799

オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応ガラス蓋付フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12330799品番HB-6145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて使いやすい。
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
オール熱源対応。

深さ(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×270×120質量(g)1242サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする