CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSシャルマン ラウンジチェアミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331036
品番
UC-1844
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ひじ掛け付きのコンパクトチェア。
ドリンクホルダー付き。
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
70
座面高さ(mm)
240
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×400×520
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×600