CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12331045
品番
UC-0572
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
材質
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
耐荷重(kg)
30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×450×450(2〜4人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×705・605・470・370
セット内容
テーブル本体1個、ジョイントパイプ(長)・(短)各4本
質量(g)
3400
寸法(cm)
90×45