CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
2way ステンレスサイドテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331106
品番
UC-0555
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
焚き火まわりに最適な、火にかけた鍋やダッチオーブンが直接置ける耐熱性が高いステンレス製のサイドテーブル。
天板には耐熱性が高いステンレスを採用。
キズの目立たないエンボス加工天板。
高さ2段階調節。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×400・265
寸法(cm)
60×30
質量(g)
2900
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄、表面加工/フレーム・脚部:エポキシ樹脂塗装
収納時寸法(mm)
約600×300×20