CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ステンレス ソロテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331115
品番
UC-0556
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
天板には耐熱性が高いステンレスを採用。
天板から物が落ちにくい転落防止構造。
火にかけた鍋やスキレットが卓上に直接置けます。
質量(g)
680
均等耐荷重(kg)
10
収納時寸法(mm)
約295×105×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×95
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、脚部:鉄(クロムめっき)
耐荷重(kg)
10